| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306495 Herst.-Nr.: 558392 EAN/GTIN: 4052568205294 |
| | |
|
| | |
| Abfragebausatz EAPS-R1-20-S passend für elektrisches Drehmodul ERMB. Baugröße=20, Drehwinkel=einstellbar, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Drehwinkel: | einstellbar | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | EAPS | Werkstoff Aufnahme: | eloxiert | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff Sensorhalter: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,62* | € 181,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,91* | € 182,99* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,44* | € 202,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|