Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAPS-R1-20-S-WH Abfragebausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAPS-R1-20-S-WH Abfragebausatz
Bild für EAPS-R1-20-S-WH Abfragebausatz
Herstellerlogo für EAPS-R1-20-S-WH Abfragebausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70306498
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558395
EAN/GTIN:
     4052568205324
Datenblatt DE für EAPS-R1-20-S-WH Abfragebausatz
Suchbegriffe:
EAPS-R1-20-S-WH|Abfragebausatz
Abfragebausatz EAPS-R1-20-S-WH passend für elektrisches Drehmodul ERMB. Baugröße=20, Drehwinkel=einstellbar, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EAPS
Werkstoff Aufnahme:
eloxiert
Werkstoff Sensorhalter:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 133,21*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,26*
€ 134,65*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,98*
€ 149,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.