| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306500 Herst.-Nr.: 558397 EAN/GTIN: 4052568205348 |
| | |
|
| | |
| Abfragebausatz EAPS-R1-32-S-WH passend für elektrisches Drehmodul ERMB. Baugröße=32, Drehwinkel=einstellbar, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Drehwinkel: | einstellbar | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | EAPS | Werkstoff Aufnahme: | eloxiert | Werkstoff Sensorhalter: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,16* | € 202,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,67* | € 204,59* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,59* | € 226,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|