| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306516 Herst.-Nr.: 153481 EAN/GTIN: 4052568034979 |
| | |
|
| | |
| Absperrventil HE-3-3/8-QS-10 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=R3/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-10, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Leitungseinbau, * mit Durchgangsbohrung) Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betätigungsart: | manuell | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Pneumatischer Anschluss 1: | R3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-10 | Pneumatischer Anschluss 3: | nicht gefasst | Steuerart: | direkt | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991278 | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Werkstoff Gehäuse: | PBT-verstärkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,92* | € 22,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 17,82* | € 23,51* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,35* | € 24,24* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,59* | € 28,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,29* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|