| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306704 Herst.-Nr.: 537181 EAN/GTIN: 4052568172466 |
| | |
|
| | |
| Adapterbausatz HAPG-SD2-25 zur Kombination von T-Nutengreifer HGPT-25 an Schwenkantrieb DRQD-16/20-...-FW. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=5 - 60 °C, Produktgewicht=48 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-freistoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Adapter: | Aluminium | Werkstoff Platte: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,91* | € 109,56* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,53* | € 122,22* | | | | Lager 4065 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,88* | € 128,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|