Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMVW-DL25 Adapterbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HMVW-DL25 Adapterbausatz
Bild für HMVW-DL25 Adapterbausatz
Herstellerlogo für HMVW-DL25 Adapterbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70306717
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539651
EAN/GTIN:
     4052568177843
Datenblatt DE für HMVW-DL25 Adapterbausatz
Suchbegriffe:
HMVW-DL25|Adapterbausatz
Adapterbausatz HMVW-DL25 für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=640 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Adapter:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,43*
€ 96,55*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 113,25*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,42*
€ 117,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.