| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306719 Herst.-Nr.: 539653 EAN/GTIN: 4052568177867 |
| | |
|
| | |
| Adapterbausatz HMVS-RF40 für Mehrachsbaukasten der Montage- und Handhabungstechnik. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=900 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoff Adapter=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Adapter: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,99* | € 123,84* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,28* | € 138,11* | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,40* | € 146,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|