| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306981 Herst.-Nr.: 2350468 EAN/GTIN: 4052568253653 |
| | |
|
| | |
| Adapterbausatz DHAA-G-H2-16-B13-35 Baugröße=35, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=108 g, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse und Zentrierstift) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zentrierhülse und -stift | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | DHAA | Werkstoff Adapterplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Zentrierelemente: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,18* | € 87,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,70* | € 98,66* | | | | Lager 4065 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,98* | € 102,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|