| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307068 Herst.-Nr.: 2832483 EAN/GTIN: 4052568255381 |
| | |
|
| | |
| Adapterbausatz DHAA-G-Q11-25-B7G-35 Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Adapterplatte=(* Aluminium, * eloxiert)atte=(* Aluminium, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zentrierhülse | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Adapterplatte: | eloxiert | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff Zentrierstifte: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,26* | € 94,17* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,51* | € 94,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 85,69* | € 107,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|