Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E Adapterbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E Adapterbausatz
Bild für DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E Adapterbausatz
Herstellerlogo für DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E Adapterbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70307091
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5154628
EAN/GTIN:
     4052568419974
Datenblatt DE für DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E Adapterbausatz
Suchbegriffe:
DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E|Adapte...
Adapterbausatz DHAA-D-E21-70...110-Q11-35-E Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=441 g, Befestigungsart=(* mit Durchgangsbohrung und Schraube, * mit Zentrierhülse), Werkstoffhinweis=RoHS konformS konform
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zentrierhülse
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Zentrierelemente:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,21*
€ 102,80*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 109,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,71*
€ 111,92*
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 138,66*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.