Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHAM-H1-32-L2-120 Adapterplattenbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EHAM-H1-32-L2-120 Adapterplattenbausatz
Bild für EHAM-H1-32-L2-120 Adapterplattenbausatz
Herstellerlogo für EHAM-H1-32-L2-120 Adapterplattenbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70307174
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132529
EAN/GTIN:
     4052568227005
Datenblatt DE für EHAM-H1-32-L2-120 Adapterplattenbausatz
Suchbegriffe:
EHAM-H1-32-L2-120|Adapterplattenbau...
Adapterplattenbausatz EHAM-H1-32-L2-120 Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=668 g
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
EHAM
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 151,33*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,73*
€ 152,93*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 169,28*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.