Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner
Bild für PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner
Herstellerlogo für PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner
Artikel-Nr.:
     4065-70307192
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552173
EAN/GTIN:
     4052568193959
Datenblatt DE für PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Adsorptionstrockner PDAD-51-G3/8 für trockene und saubere Druckluft. Einbaulage=(* senkrecht, * waagrecht), Konstruktiver Aufbau=kaltregenerierender Adsorptionstrockner, Eingangsdruck 1=4 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb nicht möglichnweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb nicht möglich
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
waagrecht
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
kaltregenerierender Adsorptionstrockner
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [2:2:2] bei -40°C
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Symbol:
00992135
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, festo adsorptionstrockner, adsorptionstrockner, PDAD-51-G3/8|Adsorptionstrockner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 3.153,58*
€ 3.341,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.231,61*
€ 3.480,71*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.501,70*
€ 3.680,60*
Frei Haus
ab € 4.138,80*
€ 4.462,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.680,60*
€ 4.379,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.646,16*
€ 4.338,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.548,95*
€ 4.223,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.506,41*
€ 4.172,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.501,70*
€ 4.167,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.