Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSRWJ-5-8-A Anschlagelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für YSRWJ-5-8-A Anschlagelement
Bild für YSRWJ-5-8-A Anschlagelement
Herstellerlogo für YSRWJ-5-8-A Anschlagelement
Artikel-Nr.:
     4065-70307299
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192968
EAN/GTIN:
     4052568153199
Datenblatt DE für YSRWJ-5-8-A Anschlagelement
Suchbegriffe:
YSRWJ-5-8-A|Anschlagelement
Anschlagelement YSRWJ-5-8-A für Linearmodul HMPL. Baugröße=5, Hub=8 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Feinjustage=0,03 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Dämpfung:
weiche Kennlinie
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Typ-Kurzzeichen:
YSRWJ
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 123,18*
€ 147,85*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 165,79*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 174,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.