Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-30S-G12-6-P3 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-30S-G12-6-P3 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-30S-G12-6-P3 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-30S-G12-6-P3 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307612
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026417
EAN/GTIN:
     4052568280208
Datenblatt DE für VABM-B10-30S-G12-6-P3 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-6-P3 Rastermaß=32 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1533 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
6
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, pneumatik anschlussblock, 2" wegeventil, VABM-B10-30S-G12-6-P3|Anschlussblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,67*
€ 90,31*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,68*
€ 92,66*
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 136,69*
Frei Haus
ab € 135,63*
€ 168,11*
€ 6,90*
ab € 155,69*
€ 187,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.