Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-L1-10AS-M5-3 Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-L1-10AS-M5-3 Anschlussleiste
Bild für VABM-L1-10AS-M5-3 Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-L1-10AS-M5-3 Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70307671
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566523
EAN/GTIN:
     4052568100247
Datenblatt DE für VABM-L1-10AS-M5-3 Anschlussleiste
Suchbegriffe:
Ventilverteiler
ventilverteiler
Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5-3 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
16
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Pneumatischer Anschluss 5:
M5
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: VABM-L1-10AS-M5-3|Anschlussleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,74*
€ 21,95*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,64*
€ 22,55*
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 23,96*
€ 30,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,16*
€ 37,24*
€ 8,95*
ab € 32,35*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.