Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-L1-10AS-M5-12 Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-L1-10AS-M5-12 Anschlussleiste
Bild für VABM-L1-10AS-M5-12 Anschlussleiste
Herstellerlogo für VABM-L1-10AS-M5-12 Anschlussleiste
Artikel-Nr.:
     4065-70307679
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     566531
EAN/GTIN:
     4052568214210
Datenblatt DE für VABM-L1-10AS-M5-12 Anschlussleiste
Suchbegriffe:
VABM-L1-10AS-M5-12|Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-10AS-M5-12 Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
16
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Pneumatischer Anschluss 5:
M5
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,65*
€ 61,30*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,36*
€ 62,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,21*
€ 84,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.