| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307911 Herst.-Nr.: 193014 EAN/GTIN: 4052568153212 |
| | |
|
| | |
| Anschlussleitung KMP4-9P-5-PUR Dose Sub-D (Haube für CPV); gewinkelt; 9-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 10-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen: | | Aderenden: | stumpf abgeschnitten | Basierend auf Norm: | DIN 41652 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995638 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | 2x Schraube M3 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Farbe Gehäuse: | schwarz | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 10 x 0,25 mm² | Leitungsbezeichnung: | mit Zubehör | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | IP65 | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,4 mm | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | PA | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KMP4-9P-5-PUR|Anschlussleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,56* | € 92,71* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,02* | € 94,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,99* | € 96,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|