Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA-KMS2-24-10-PUR Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA-KMS2-24-10-PUR Anschlussleitung
Bild für VMPA-KMS2-24-10-PUR Anschlussleitung
Herstellerlogo für VMPA-KMS2-24-10-PUR Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70307940
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533503
EAN/GTIN:
     4052568167493
Datenblatt DE für VMPA-KMS2-24-10-PUR Anschlussleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung
Anschlussleitung VMPA-KMS2-24-10-PUR Dose Sub-D (Haube für MPA-S); gewinkelt; 25-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 10 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 25-polig/-adrig; IP65
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker
Kabelaufbau:
25 x 0,25 mm²
Schutzart:
nach IEC 60529
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Weitere Suchbegriffe: VMPA-KMS2-24-10-PUR|Anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,33*
€ 221,40*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 181,32*
€ 221,64*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,21*
€ 228,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.