| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70307941 Herst.-Nr.: 533504 EAN/GTIN: 4052568086510 |
| | |
|
| | |
| Anschlussleitung VMPA-KMS2-8-2,5-PUR Dose Sub-D (Haube für MPA-S); gewinkelt; 25-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 2,5 m; 0,25 mm²; offenes Ende; 10-polig/-adrig; IP65 Weitere Informationen: | | Elektrischer Anschluss: | Kabel mit Stecker | Kabelaufbau: | 10 x 0,25 mm² | Schutzart: | nach IEC 60529 | Werkstoff Kabelmantel: | PUR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VMPA-KMS2-8-2,5-PUR|Anschlussleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,33* | € 60,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,49* | € 60,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,73* | € 62,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|