Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10 Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10 Anschlussleitung
Bild für VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10 Anschlussleitung
Herstellerlogo für VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10 Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70307957
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560415
EAN/GTIN:
     4052568207243
Datenblatt DE für VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10 Anschlussleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 10m
Anschlussleitung VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10 Dose Sub-D (Haube für MPA-L); gewinkelt seitlich; 25-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); schleppkettentauglich; 10 m; 0,34 mm²; offenes Ende; 25-polig/-adrig; IP67
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
Kabel mit Stecker
Kabelaufbau:
25 x 0,34 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Schutzart:
nach IEC 60529
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, festo anschlussleitung, VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10|Anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 206,60*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,51*
€ 206,81*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,04*
€ 211,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.