Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D40-57A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-D40-57A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-D40-57A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-D40-57A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308278
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543154
EAN/GTIN:
     4052568181383
Datenblatt DE für EAMM-A-D40-57A Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
Axialbausatz EAMM-A-D40-57A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D40C
Schnittstellencode Motor In:
57A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-D40-57A|Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 141,19*
€ 173,10*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,01*
€ 176,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 159,31*
€ 194,37*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 205,26*
Frei Haus
ab € 174,74*
€ 221,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.