Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D32-57A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-D32-57A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-D32-57A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-D32-57A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     550980
EAN/GTIN:
     4052568193201
Datenblatt DE für EAMM-A-D32-57A Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor
Axialbausatz EAMM-A-D32-57A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D32C
Schnittstellencode Motor In:
57A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-D32-57A|Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 184,73*
€ 224,80*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 229,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 207,66*
€ 252,51*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,07*
€ 264,78*
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 277,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.