| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308316 Herst.-Nr.: 562637 EAN/GTIN: 4052568209186 |
| | |
|
| | |
| Axialbausatz EAMM-A-P4-28B-40A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % | Schnittstellencode Aktuator: | P4-28B | Schnittstellencode Kupplungsgehäuse: | 28B | Schnittstellencode Motor In: | 40A | Schutzart: | IP40 | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,51* | € 95,08* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,45* | € 97,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 89,38* | € 111,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|