Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R38-87A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-R38-87A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-R38-87A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-R38-87A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308339
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1133404
EAN/GTIN:
     4052568227296
Datenblatt DE für EAMM-A-R38-87A Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
Axialbausatz EAMM-A-R38-87A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
R38
Schnittstellencode Motor In:
87A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-R38-87A|Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 152,30*
€ 181,44*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,23*
€ 185,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 171,66*
€ 204,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,25*
€ 215,23*
Frei Haus
ab € 188,93*
€ 231,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.