Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-M48-60H Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-M48-60H Axialbausatz
Bild für EAMM-A-M48-60H Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-M48-60H Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308368
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1456614
EAN/GTIN:
     4052568263287
Datenblatt DE für EAMM-A-M48-60H Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-M48-60H|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-M48-60H passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
M48
Schnittstellencode Motor In:
60H
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 214,15*
€ 253,00*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 257,80*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,22*
€ 297,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.