Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-N48-60H Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-N48-60H Axialbausatz
Bild für EAMM-A-N48-60H Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-N48-60H Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308370
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1456618
EAN/GTIN:
     4052568263300
Datenblatt DE für EAMM-A-N48-60H Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-N48-60H|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-N48-60H passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
N48
Schnittstellencode Motor In:
60H
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 170,70*
€ 202,02*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,05*
€ 206,11*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,01*
€ 240,07*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.