Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R38-57A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-R38-57A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-R38-57A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-R38-57A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308381
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1578138
EAN/GTIN:
     4052568242176
Datenblatt DE für EAMM-A-R38-57A Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor
Axialbausatz EAMM-A-R38-57A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
R38
Schnittstellencode Motor In:
57A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-R38-57A|Axialbausatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 151,74*
€ 186,25*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 189,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 171,66*
€ 209,04*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 220,30*
Frei Haus
ab € 187,37*
€ 237,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.