Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-P5-28B-40P Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-P5-28B-40P Axialbausatz
Bild für EAMM-A-P5-28B-40P Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-P5-28B-40P Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308401
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1983122
EAN/GTIN:
     4052568250348
Datenblatt DE für EAMM-A-P5-28B-40P Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-P5-28B-40P|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-P5-28B-40P passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
P5-28B
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
28B
Schnittstellencode Motor In:
40P
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,66*
€ 133,68*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 136,31*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 158,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.