Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D40-60P-S1 Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-D40-60P-S1 Axialbausatz
Bild für EAMM-A-D40-60P-S1 Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-D40-60P-S1 Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308406
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2151519
EAN/GTIN:
     4052568252243
Datenblatt DE für EAMM-A-D40-60P-S1 Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-D40-60P-S1|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-D40-60P-S1 passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP65, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D40B
Schnittstellencode Motor In:
60P
Schutzart:
IP65
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,88*
€ 200,05*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 204,11*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 237,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,49*
€ 240,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.