Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R38-60P Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-R38-60P Axialbausatz
Bild für EAMM-A-R38-60P Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-R38-60P Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308410
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2224996
EAN/GTIN:
     4052568253028
Datenblatt DE für EAMM-A-R38-60P Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
Axialbausatz EAMM-A-R38-60P passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
R38
Schnittstellencode Motor In:
60P
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-R38-60P|Axialbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,47*
€ 216,86*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 221,25*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 258,29*
Frei Haus
ab € 214,23*
€ 278,40*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.