Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-R38-60G Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-R38-60G Axialbausatz
Bild für EAMM-A-R38-60G Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-R38-60G Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308436
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2310075
EAN/GTIN:
     4052568264819
Datenblatt DE für EAMM-A-R38-60G Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-R38-60G|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-R38-60G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
R38
Schnittstellencode Motor In:
60G
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,32*
€ 175,06*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,23*
€ 178,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 206,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.