Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D32-60H Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-D32-60H Axialbausatz
Bild für EAMM-A-D32-60H Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-D32-60H Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308454
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2946760
EAN/GTIN:
     4052568267957
Datenblatt DE für EAMM-A-D32-60H Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-D32-60H|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-D32-60H passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D32C
Schnittstellencode Motor In:
60H
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,75*
€ 201,14*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,38*
€ 205,10*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,20*
€ 238,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.