Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D80-80G Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-D80-80G Axialbausatz
Bild für EAMM-A-D80-80G Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-D80-80G Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308457
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2946763
EAN/GTIN:
     4052568267988
Datenblatt DE für EAMM-A-D80-80G Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-D80-80G|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-D80-80G passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D80B
Schnittstellencode Motor In:
80G
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,20*
€ 370,68*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,42*
€ 377,91*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,39*
€ 440,16*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,72*
€ 432,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.