Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-S62-87A-G2 Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-S62-87A-G2 Axialbausatz
Bild für EAMM-A-S62-87A-G2 Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-S62-87A-G2 Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3637966
EAN/GTIN:
     4052568271756
Datenblatt DE für EAMM-A-S62-87A-G2 Axialbausatz
Suchbegriffe:
Gleitblock
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
Axialbausatz EAMM-A-S62-87A-G2 passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
S62
Schnittstellencode Motor In:
87A
Schutzart:
IP40
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-S62-87A-G2|Axialbausatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,61*
€ 163,58*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 166,88*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 193,99*
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 209,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.