Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-T46-87A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-T46-87A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-T46-87A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-T46-87A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308486
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4048771
EAN/GTIN:
     4052568291075
Datenblatt DE für EAMM-A-T46-87A Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-T46-87A|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-T46-87A Nennlänge=44 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=8000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
T46
Schnittstellencode Motor In:
87A
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 57,76*
€ 73,13*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,94*
€ 80,39*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,29*
€ 91,96*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.