Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-V25-42A Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-V25-42A Axialbausatz
Bild für EAMM-A-V25-42A Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-V25-42A Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308492
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4582608
EAN/GTIN:
     4052568291860
Datenblatt DE für EAMM-A-V25-42A Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-V25-42A|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-V25-42A Nennlänge=40 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=10000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
V25
Schnittstellencode Motor In:
42A
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 50,03*
€ 64,51*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 71,00*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,29*
€ 81,08*
€ 8,95*
ab € 62,61*
€ 81,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.