Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-T42-80P Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-T42-80P Axialbausatz
Bild für EAMM-A-T42-80P Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-T42-80P Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308497
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4623788
EAN/GTIN:
     4052568291914
Datenblatt DE für EAMM-A-T42-80P Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-T42-80P|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-T42-80P Nennlänge=64,1 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=8000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
T42
Schnittstellencode Motor In:
80P
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,78*
€ 68,00*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 73,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,92*
€ 84,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.