Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-T46-60P Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EAMM-A-T46-60P Axialbausatz
Bild für EAMM-A-T46-60P Axialbausatz
Herstellerlogo für EAMM-A-T46-60P Axialbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70308500
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4824833
EAN/GTIN:
     4052568292089
Datenblatt DE für EAMM-A-T46-60P Axialbausatz
Suchbegriffe:
EAMM-A-T46-60P|Axialbausatz
Axialbausatz EAMM-A-T46-60P Nennlänge=47 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=8000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
T46
Schnittstellencode Motor In:
60P
Schutzart:
IP40
Typ-Kurzzeichen:
EAMM-A
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 72,63*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,90*
€ 79,84*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,04*
€ 91,32*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.