Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-CO Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CTEU-CO Busknoten
Bild für CTEU-CO Busknoten
Herstellerlogo für CTEU-CO Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70309373
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570038
EAN/GTIN:
     4052568216481
Datenblatt DE für CTEU-CO Busknoten
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Bus-Koppler
Busknoten CTEU-CO Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=CANopen
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Diagnose:
Unterspannung
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 65 mA
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Stecker
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussbild:
00995639
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Art:
CAN-Bus
Feldbus-Schnittstelle, Funktion:
Busanschluss kommend/weiterführend
Feldbus-Schnittstelle, Galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
CANopen
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
1000 kbit/s
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
Open Style (Schraubklemme, 5-polig, Schutzart IP20)
Hinweis zu Ausgänge:
max. erweiterbar auf 16 Byte
Hinweis zu Eingänge:
max. erweiterbar auf 16 Byte
Hinweis zur Schutzart:
ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konfigurations-Unterstützung:
EDS-Datei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
MNS: Netzwerkstatus
LED-Anzeige produktspezifisch:
X2: Systemstatus Modul an I-Port 2
Parametrierung:
Failsafe-Reaktion
Protokoll:
CANopen
Schutzart:
IP67
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlussbild:
00995719
Spannungsverso:
M12x1, B-codiert nach EN 61076-2-101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,05*
€ 228,21*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,54*
€ 228,48*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 209,39*
€ 246,39*
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 292,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 285,57*
€ 328,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.