Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-PN Busmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-E-PN Busmodul
Bild für CPX-E-PN Busmodul
Herstellerlogo für CPX-E-PN Busmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70309382
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080497
EAN/GTIN:
     4052568291174
Datenblatt DE für CPX-E-PN Busmodul
Suchbegriffe:
CPX-E-PN|Busmodul
Busmodul CPX-E-PN Abmessungen B x L x H=42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm, Rastermaß=18,9 mm, Diagnose per LED=(* Force mode, * Netzwerkfehler, * Netzwerkstatus Port 1, * Netzwerkstatus Port 2, * Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren, * Spannungsversorgung Last, * Systemfehler, * Wartung erforderlich), Diagnose per Bus=(* Drahtbruch, * Kurzschluss, * PROFIsafe-Adressen unterschiedlich, * Parametrierfehler, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Übertemperatur, * unterer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterspannung), Konfigurations-Unterstützung=GSDML-Dateiast, * Systemfehler, * Wartung erforderlich), Diagnose per Bus=(* Drahtbruch, * Kurzschluss, * PROFIsafe-Adressen unterschiedlich, * Parametrierfehler, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Übertemperatur, * unterer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterspannung), Konfigurations-Unterstützung=GSDML-Datei
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Hutschiene
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Diagnose per Bus:
Unterspannung
Diagnose per LED:
Wartung erforderlich
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren:
typisch 75 mA
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
2x Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussbild:
00995789
Feldbus-Schnittst:
RJ45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 401,69*
€ 457,47*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,47*
€ 496,66*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,21*
€ 675,60*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,60*
€ 803,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,07*
€ 756,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,69*
€ 737,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,21*
€ 710,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.