Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL-1/2-100 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OL-1/2-100 Dichtring
Bild für OL-1/2-100 Dichtring
Herstellerlogo für OL-1/2-100 Dichtring
Artikel-Nr.:
     4065-70309525
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534235
EAN/GTIN:
     4052568048808
Datenblatt DE für OL-1/2-100 Dichtring
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring OL-1/2-100 leckfrei, mit Metallkörper. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=100, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 100 °C0 °C
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 16030
Handanzug bei RT:
ja
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: OL-1/2-100|Dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,70*
Lager 4065
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,71*
2 Tage
553
100
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,74*
100
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.