Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-DL-G Druckaufbauventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-DL-G Druckaufbauventil
Bild für MS12-DL-G Druckaufbauventil
Herstellerlogo für MS12-DL-G Druckaufbauventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310045
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541497
EAN/GTIN:
     4052568179694
Datenblatt DE für MS12-DL-G Druckaufbauventil
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Druckaufbauventil MS12-DL-G zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Abluftfunktion=drosselbar, Betätigungsart=pneumatisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=keine, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2:
Batterie-Modul
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991513
Ventilfunktion:
2/2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 182,85*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 187,54*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 169,50*
€ 198,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 233,79*
€ 272,75*
Frei Haus
ab € 260,67*
€ 307,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.