Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 Durchflusssensor
Bild für SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 Durchflusssensor
Herstellerlogo für SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 Durchflusssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310618
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565375
EAN/GTIN:
     4052568212292
Datenblatt DE für SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 Durchflusssensor
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 für Gewindemontage. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konformUL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform
Weitere Informationen:
Analogausgang:
4 - 20 mA
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
Befestigungsart:
an Wartungseinheit
Betriebsmedium:
Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
scfm
Einbaulage:
waagrecht
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Genauigkeit Durchflusswert:
± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Verbrauch
Messprinzip:
thermisch
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Schaltausgang:
2x PNP oder 2x NPN einstellbar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator oder Schwellwert-Komparator, einstellbar
Schutzart:
IP65
Strömungsrichtung:
von links nach rechts
Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K:
typ. 0,1%FS/K
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12|Durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,48*
€ 757,04*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,95*
€ 789,85*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 717,48*
€ 796,00*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,85*
€ 939,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,76*
€ 935,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,74*
€ 905,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,97*
€ 884,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,95*
€ 851,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.