Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAB-200U-WQ8-2SA-M12 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFAB-200U-WQ8-2SA-M12 Durchflusssensor
Bild für SFAB-200U-WQ8-2SA-M12 Durchflusssensor
Herstellerlogo für SFAB-200U-WQ8-2SA-M12 Durchflusssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310633
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565395
EAN/GTIN:
     4052568212452
Datenblatt DE für SFAB-200U-WQ8-2SA-M12 Durchflusssensor
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAB-200U-WQ8-2SA-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch)ellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch)
Weitere Informationen:
Analogausgang:
4 - 20 mA
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
Befestigungsart:
mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsmedium:
Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
scfm
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Genauigkeit Durchflusswert:
± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Verbrauch
Messprinzip:
thermisch
Pneumatischer Anschluss:
QS-8
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert-Komparator
Schutzart:
IP65
Steckerbelegung nach Norm:
EN 60947-5-2
Strömungsrichtung:
P1 -> P2
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: SFAB-200U-WQ8-2SA-M12|Durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 306,96*
€ 377,23*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,43*
€ 391,82*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 332,03*
€ 394,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,82*
€ 466,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.