Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-P-8DE-N-IS Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-P-8DE-N-IS Eingangsmodul
Bild für CPX-P-8DE-N-IS Eingangsmodul
Herstellerlogo für CPX-P-8DE-N-IS Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70310719
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565934
EAN/GTIN:
     4052568213404
Datenblatt DE für CPX-P-8DE-N-IS Eingangsmodul
Suchbegriffe:
CPX-P-8DE-N-IS|Eingangsmodul
Eingangsmodul CPX-P-8DE-N-IS Digitaler NAMUR Eingangsblock, 8 kanalig, eigensicher. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Rastermaß=50 mm, Anzahl Eingänge=8, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss pro Kanal, * Parametrierfehler), Parametrierung=(* Datenformat, * Eingangsentprellzeit pro Kanal, * Eingangsfunktion pro Kanal, * Ersatzwert im Diagnosefall pro Kanal, * Signalverlängerungszeit pro Kanal, * Torzeit pro Kanal, * Überwachung Grenzwerte pro Kanal, * Überwachung Kurzschluss pro Kanal, * Überwachung Parameter, * Zählerkonfiguration pro Kanal, * oberer Grenzwert pro Kanal, * unterer Grenzwert pro Kanal, * Überwachung Drahtbruch/Kanal)Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss pro Kanal, * Parametrierfehler), Parametrierung=(* Datenformat, * Eingangsentprellzeit pro Kanal, * Eingangsfunktion pro Kanal, * Ersatzwert im Diagnosefall pro Kanal, * Signalverlängerungszeit pro Kanal, * Torzeit pro Kanal, * Überwachung Grenzwerte pro Kanal, * Überwachung Kurzschluss pro Kanal, * Überwachung Parameter, * Zählerkonfiguration pro Kanal, * oberer Grenzwert pro Kanal, * unterer Grenzwert pro Kanal, * Überwachung Drahtbruch/Kanal)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
pro Kanal
ATEX-Kategorie Gas:
II (1) G
ATEX-Kategorie Staub:
II (1) D
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Befestigungsart:
auf Verkettungsblock CPX-M-GE..
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Diagnose:
Parametrierfehler
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 75 mA
Eingangsentprellzeit:
3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametrierbar)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Ga (IEC-EX)
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +70°C
Ex-Zündschutzart Gas:
[Ex ia Ga] IIC
Ex-Zündschutzart Staub:
[Ex ia Da] IIIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,32*
€ 365,26*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,00*
€ 367,55*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,87*
€ 374,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,67*
€ 444,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,67*
€ 430,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,87*
€ 390,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.