| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310767 Herst.-Nr.: 541495 EAN/GTIN: 4052568179670 |
| | |
|
| | |
| Einschaltventil MS12-EM-G manuell, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil Weitere Informationen: | | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungsart: | manuell | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Batterie-Modul | Pneumatischer Anschluss 2: | Batterie-Modul | Pneumatischer Anschluss 3: | G1 | Steuerart: | direkt | Steuerluftversorgung: | intern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Symbol: | 00991309 | Ventilfunktion: | 3/2 bistabil | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,67* | € 267,03* | | | | Lager 4065 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,59* | € 273,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 254,35* | € 288,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 353,32* | € 393,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,38* | € 447,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|