| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70311131 Herst.-Nr.: 8022578 EAN/GTIN: 4052568278335 |
| | |
|
| | |
| Elektrozylinder ESBF-BS-40-200-10P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=200 mm, Baugröße=40, Hub=200 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Reversierspiel=30 µmsierspiel=30 µm Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Baugröße: | 40 | Befestigungsart: | oder Zubehör | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Kolbenstangenende: | Außengewinde | Kolbenstangengewinde: | M12x1,25 | Konstruktiver Aufbau: | Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Motorart: | Servomotor | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Relative Luftfeuchtigkeit: | 0 - 95 % | Schnittstellencode Aktuator: | D40 | Schutzart: | IP40 | Spindel-Typ: | Kugelumlaufspindel | Symbol: | 00991941 | Typ-Kurzzeichen: | ESBF | Verdrehsicherung/Führung: | gleitgeführt | Werkstoff Deckel: | gleiteloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Schrauben: | verzinkt | Werkstoff Spindel: | Wälzlagerstahl | Werkstoff Spindelmutter: | Wälzlagerstahl | Werkstoff Zylinderrohr: | gleiteloxiert | Wiederholgenauigkeit: | ±0,01 mm | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 783,32* | € 880,20* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,87* | € 942,68* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 867,57* | € 966,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 980,31* | € 1.110,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|