Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-50-300-5P Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für ESBF-BS-50-300-5P Elektrozylinder
Bild für ESBF-BS-50-300-5P Elektrozylinder
Herstellerlogo für ESBF-BS-50-300-5P Elektrozylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70311142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022591
EAN/GTIN:
     4052568278441
Datenblatt DE für ESBF-BS-50-300-5P Elektrozylinder
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
Elektrozylinder ESBF-BS-50-300-5P mit Kugelgewindetrieb, elektrisch angetriebener Spindel welche die Drehbewegung des Motors in eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt. Arbeitshub=300 mm, Baugröße=50, Hub=300 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Reversierspiel=30 µmerspiel=30 µm
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Baugröße:
50
Befestigungsart:
oder Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M16x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Motorart:
Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schnittstellencode Aktuator:
D50
Schutzart:
IP40
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Symbol:
00991941
Typ-Kurzzeichen:
ESBF
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Werkstoff Deckel:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
verzinkt
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 935,27*
€ 1.041,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,73*
€ 1.113,82*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,57*
€ 1.141,34*
Frei Haus
ab € 1.165,52*
€ 1.311,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,34*
€ 1.358,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,84*
€ 1.338,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,00*
€ 1.297,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,24*
€ 1.268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,57*
€ 1.234,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.