Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPC11-POT-TLF Endlagenregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPC11-POT-TLF Endlagenregler
Bild für SPC11-POT-TLF Endlagenregler
Herstellerlogo für SPC11-POT-TLF Endlagenregler
Artikel-Nr.:
     4065-70311259
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192216
EAN/GTIN:
     4052568150853
Datenblatt DE für SPC11-POT-TLF Endlagenregler
Suchbegriffe:
SPC11-POT-TLF|Endlagenregler
Endlagenregler SPC11-POT-TLF für Antriebe DGP/DGPL/DNCM. Es sind maximal zwei frei anwählbare Zwischenstellungen ohne Festanschlag möglich. Datensicherung=Flash Speicher, Steuersignale=(* Eingang Remote/Teach/Links/Rechts, * Eingang Position 1/2/3/4, * Ausgang Error-Ready, * Ausgang Position 1/2/3/4), Anzeige=(* 3stellig, * Farbe Rot, * Siebensegmentanzeige), Bedienelemente=(* 3 Tasten, * Folientastatur), Absicherung Ausgänge=(* elektronisch, * max. Auslösestrom 500 mA, * über Summe aller Ausgänge)sgang Error-Ready, * Ausgang Position 1/2/3/4), Anzeige=(* 3stellig, * Farbe Rot, * Siebensegmentanzeige), Bedienelemente=(* 3 Tasten, * Folientastatur), Absicherung Ausgänge=(* elektronisch, * max. Auslösestrom 500 mA, * über Summe aller Ausgänge)
Weitere Informationen:
Absicherung Ausgänge:
über Summe aller Ausgänge
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Ausführung Ausgänge:
keine galvanische Trennung
Ausführung Eingänge:
keine galvanische Trennung
Bedienelemente:
Folientastatur
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Datensicherung:
Flash Speicher
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-82:
geprüft nach Schärfegrad 2
Elektr. Anschl. Betriebssp. ,Ein- und Ausgänge:
Stecker
Elektrischer Anschluss Proportionalventil:
7-polig
Elektrischer Anschluss Wegmesssystem:
Form A
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6:
geprüft nach Schärfegrad 1
Steuersignale:
Ausgang Position 1/2/3/4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,35*
€ 530,84*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 473,40*
€ 545,06*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,09*
€ 851,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,55*
€ 1.013,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,75*
€ 999,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,35*
€ 950,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,92*
€ 923,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,09*
€ 892,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.