Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 Sensorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 Sensorbox
Bild für SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 Sensorbox
Herstellerlogo für SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 Sensorbox
Artikel-Nr.:
     4065-70311335
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3482807
EAN/GTIN:
     4052568269807
Datenblatt DE für SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 Sensorbox
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensorbox SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6 zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), ATEX-Kategorie Gas=II 1G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex ia IIC T6/T5 Ga, ATEX-Kategorie Staub=II 1Dhtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), ATEX-Kategorie Gas=II 1G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex ia IIC T6/T5 Ga, ATEX-Kategorie Staub=II 1D
Weitere Informationen:
ATEX-Kategorie Gas:
II 1G
ATEX-Kategorie Staub:
II 1D
Befestigungsart:
mit Befestigungswinkel
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
10-polig
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Ga (IEC-EX)
Ex-Umgebungstemperatur:
siehe IECEx Zertifikat
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex ia IIC T6/T5 Ga
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex ia IIIC Txx°C Da
Kabelverschraubung:
M20x1,5
Max. Eingangsparameter eigensicherer Stromkreis:
siehe ATEX Zertifikat
Safety Integrity Level (SIL):
SIL 2
Schaltausgang:
NAMUR
Schaltelementfunktion:
Öffner
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
NEMA 4/4X
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Stellungsanzeige:
gelb / rot
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Befestigungswinkel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Blindstopfen:
PA
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Weitere Suchbegriffe: SRBC-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2P20-EX6|Sensorbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 172,95*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,56*
€ 173,14*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 140,04*
€ 176,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.